text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Slagmoersleutel M18 BID-402C


Meet slechts 140 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe of andere lastige plaatsen. Milwaukee heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid. Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel. 1/4" Hex aandrijving met klikvergrendeling voor verwisselen van toebehoren met één hand. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan. Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën. Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

Artikelnummer 0V967868
Nom. spanning (V) 18
Lengte (mm) 140
Accucapaciteit (Ah) 4
Max. draaimoment (Nm) 180
Gereedschapopname 1/4" binnenzeskant
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Lengte (mm) 140
Accucapaciteit (Ah) 4
Max. draaimoment (Nm) 180
Gereedschapopname 1/4" binnenzeskant
Aantal slagen (1/min) 3450
Aantal meegeleverde accu's 2
Merk Milwaukee
Type M18 BID-402C

Artikelnummers

Artikelnummer 0V967868
EAN 4002395003242
UBB 500513658517
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4933443580
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.