text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Milwaukee Accu Slagmoersleutel M12 BIW12-0


Hoogproductieve Milwaukee® subcompactslagmoersleutel - meet slechts 171 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen. REDLINK PLUS™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid. Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel. Werktuigopname 1/2" aandrijfvierkant voor gebruik met universele doppen. Geoptimaliseerde handgreep voor perfecte controle en betere grip. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan. Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën. Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

Artikelnummer 0B422059
Nom. spanning (V) 12
Lengte 171
Max. draaimoment (Nm) 138
Gereedschapopname 1/2" binnenvierkant
Aantal slagen (1/min) 3400
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Lengte 171
Max. draaimoment (Nm) 138
Gereedschapopname 1/2" binnenvierkant
Aantal slagen (1/min) 3400
Merk Milwaukee
Type M12 BIW12-0

Artikelnummers

Artikelnummer 0B422059
EAN 4002395006014
UBB 500513647064
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4933447134
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.