text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Milwaukee Accu Slagboormachine M18 BPD-402C


Milwaukee compactslagboormachine - meet slechts 198 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijk plaatsen. Milwaukee heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid. Volledig metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en lange levensduur. 13 mm metalen snelspanboorhouder. 17-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale flexibiliteit. 3-keuzestanden - snel en gemakkelijk switchen tussen de standen boren / schroeven / slagboren. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan. LED-lampje voor perfecte verlichting van de werkplek

Artikelnummer 5S673254
Nom. spanning (V) 18
Lengte 198
Accucapaciteit (Ah) 4
Spanwijdte boorhouder (mm) 13 - 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Lengte 198
Accucapaciteit (Ah) 4
Spanwijdte boorhouder (mm) 13 - 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 38
Boordiameter hout 1e stand (mm) 38
Max. draaimoment (Nm) 60
Boordiameter hout 3e stand (mm) 38
Boordiameter staal 3e stand (mm) 13
Boordiameter steen 1e stand (mm) 16
Boordiameter steen 2e stand (mm) 16
Boordiameter steen 3e stand (mm) 16
Max. aantal slagen (1/min) 28800
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 450
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 1800
Aantal meegeleverde accu's 2
Merk Milwaukee
Type M18 BPD-402C

Artikelnummers

Artikelnummer 5S673254
EAN 4002395003174
UBB 500513660570
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 4933443520
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.