text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Slagboormachine M18 BLPD-402C

Omschrijving

Meest compacte slagboormachine in z'n klasse, meet slechts 187 mm in lengte. Koolborstelloze motor voor 50% hogere efficiency en tot 2x langere levensduur. 60 Nm koppel, beste vermogen-/matenverhouding. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid. Volledig metalen tandwielhuis en 13 mm metalen snelspanboorhouder. Geoptimaliseerde snelheid voor sneller boren & bouten bevestigen (0 - 450 / 0 - 1800 omw/min). Ingebouwde brandstofmeter en LED lampje. 3-standen keuzeschakelaar voor snel en gemakkelijk switchen tussen boren, schroeven en slagboren. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's.

Artikelnummers

Artikelnummer 3J738348
EAN 4002395259236
UBB 500513659762
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 4933448449
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.