text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Slagboormachine M12 BPD-402C


Hoogproductieve Milwaukee subcompactslagboormachine - meet slechts 190 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid. 10 mm metalen boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren. Geoptimaliseerde handgreep voor optimale handgreep en betere grip. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Ingebouwde brandstofmeter en LED-lampje - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën. Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's

Artikelnummer 8T050665
Nom. spanning (V) 12
Lengte (mm) 190
Accucapaciteit (Ah) 4
Spanwijdte boorhouder (mm) 10 - 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Lengte (mm) 190
Accucapaciteit (Ah) 4
Spanwijdte boorhouder (mm) 10 - 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 22
Boordiameter hout 1e stand (mm) 22
Max. draaimoment (Nm) 38
Boordiameter hout 3e stand (mm) 22
Boordiameter staal 3e stand (mm) 10
Boordiameter steen 1e stand (mm) 10
Boordiameter steen 2e stand (mm) 10
Boordiameter steen 3e stand (mm) 10
Max. aantal slagen (1/min) 22500
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 400
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 1500
Aantal meegeleverde accu's 2
Merk Milwaukee
Model M12 BPD-402C
Type Percussion Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 8T050665
EAN 4002395002672
UBB 500513647890
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 4933441935
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.