text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Slagboormachine M12 BPD-0


Artikelnummer 7E513715
Nom. spanning (V) 12
Lengte (mm) 190
Spanwijdte boorhouder (mm) 10 - 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 22
Boordiameter hout 1e stand (mm) 22
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Lengte (mm) 190
Spanwijdte boorhouder (mm) 10 - 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 22
Boordiameter hout 1e stand (mm) 22
Max. draaimoment (Nm) 30
Boordiameter hout 3e stand (mm) 22
Boordiameter staal 3e stand (mm) 10
Boordiameter steen 1e stand (mm) 10
Boordiameter steen 2e stand (mm) 10
Boordiameter steen 3e stand (mm) 10
Max. aantal slagen (1/min) 22500
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 400
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 1500
Aantal meegeleverde accu's 0
Merk Milwaukee
Goederencode 84672110
Model M12 BPD-0
Type Percussion Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 7E513715
EAN 4002395002702
UBB 500513647635
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 4933441950
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.