text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Slagboormachine HD18 HX-402C


Krachtige motor - levert dezelfde prestaties als een boorhamer met snoer. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid. Volledig metalen tandwielhuis - optimale bescherming van tandwielen. 4-standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale veelzijdigheid. Hamerstopfunctie. FIXTEC-snelwisselsysteem voor werktuigen. Mechanische koppeling ter bescherming van de machine wanneer de boor vastloopt. AVS - Anti-Vibratie-Systeem voor maximaal comfort bij minimale vibraties. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën

Artikelnummer 2Z223168
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 4
Gewicht incl. accupack (kg) 3.7
Boordiameter in beton (mm) 24
Max. energie enkele slag (J) 2.4
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 4
Gewicht incl. accupack (kg) 3.7
Boordiameter in beton (mm) 24
Max. energie enkele slag (J) 2.4
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 30
Boordiameter hout 1e stand (mm) 30
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter beton 2e stand (mm) 24
Boordiameter beton 1e stand (mm) 24
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter in hout (mm) 30
Boordiameter beton 3e stand (mm) 24
Boordiameter hout 3e stand (mm) 30
Boordiameter staal 3e stand (mm) 13
Max. aantal slagen (1/min) 4200
Nullasttoerental (1/min) 1400 - 1400
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merk Milwaukee
Type HD18 HX-402C

Artikelnummers

Artikelnummer 2Z223168
EAN 4002395001378
UBB 500513623875
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 4933441280
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.