text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Schroefboormachine C12 RAD-202B


Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid. Lange bedieningsschakelaar voor prettiger werken in iedere werksituatie. 10 mm boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren. Slimline softgrip handgreep. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Ingebouwde brandstofmeter en LED-lampje - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek. REDLITHIUM-ION™ accu voor een 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën. Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's

Artikelnummer 9L227795
Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 10 - 10
Max. draaimoment (Nm) 12
Boordiameter in staal (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 10 - 10
Max. draaimoment (Nm) 12
Boordiameter in staal (mm) 10
Boordiameter in hout (mm) 22
Merk Milwaukee
Model C12 RAD-202B
Type Right Angle Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 9L227795
EAN 4002395001248
UBB 500513555309
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4933441215
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.