Reciprozagen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Accu machines
Zagen & knippen
Reciprozagen
9G271648
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
Milwaukee Accu Reciprozaag M12 CHZ-402C
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
9G271648
Nom. spanning (V)
12
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
3000
Slag (mm)
15.9
Accucapaciteit (Ah)
4
Aantal meegeleverde accu's
2
Merk
Milwaukee
HS- en goederencode
84672290
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
3000
Slag (mm)
15.9
Accucapaciteit (Ah)
4
Aantal meegeleverde accu's
2
Merk
Milwaukee
HS- en goederencode
84672290
Model
M12 CHZ-402C
Type
Reciprocating Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9G271648
EAN
4002395005710
UBB
500513650340
UNSPSC
27111508
Fabrikant artikelnummer
4933446950
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen