text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Reciprozaag C18 HZ-0X

Artikelnummer 5C876204
Nom. spanning (V) 18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 3000
Slag (mm) 20
Merk MILWAUKEE

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 3000
Slag (mm) 20
Merk MILWAUKEE

Omschrijving

Gepatenteerd Milwaukee FIXTEC-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën Meet slechts 375 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere lastige plaatsen Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid Contragewichtmechanisme voor minder vibraties en langere levensduur 20 mm slaglengte voor optimale controle met een slagfrequentie van 3000 slagen/min Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan Ingebouwde LED verlichting voor optimaal zicht op de werkplek

Artikelnummers

Artikelnummer 5C876204
EAN 4058546027476
UBB 500668403362
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933459575
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.