text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Reciprozaag C18 HZ-0


Meet slechts 375 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere lastige plaatsen. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid. Contragewichtmechanisme voor minder vibraties en langere levensduur. Gepatenteerd Milwaukee FIXTEC-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen. 20 mm slaglengte voor optimale controle met een slagfrequentie van 3000 slagen/min. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan. Ingebouwd LED-lampje voor optimale verlichting van de werkplek. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën. Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

Artikelnummer 4A278383
Nom. spanning (V) 18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 3000
Slag (mm) 20
Merk Milwaukee
Type C18 HZ-0
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 3000
Slag (mm) 20
Merk Milwaukee
Type C18 HZ-0

Artikelnummers

Artikelnummer 4A278383
EAN 4002395237982
UBB 500513555978
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 4933416785
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.