text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Sabre saw C12 HZ-202C

Artikelnummer 9H624483
Tensione nominale (V) 12
Velocità di corsa a vuoto (1/min) 3000
Corsa (mm) 13
Lunghezza (mm) 280
Capacità della batteria (Ah) 2
Peso con pacco batterie (kg) 1.2
Numero di batterie incluse 2

Specificaties

Tensione nominale (V) 12
Velocità di corsa a vuoto (1/min) 3000
Corsa (mm) 13
Lunghezza (mm) 280
Capacità della batteria (Ah) 2
Peso con pacco batterie (kg) 1.2
Numero di batterie incluse 2
Marchio Milwaukee
Codice merceologico 84672290
Model C12 HZ-202C
Type Reciprocating Saw

Artikelnummers

Artikelnummer 9H624483
EAN 4002395001200
UBB 500513554153
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 4933441195
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.