Polijstmachines
Alle categorieën
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Elektrische gereedschappen
Accu machines
Polijstmachines
0Q284453
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
Milwaukee Accu Polijstmachine M18FAP180-502X
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
0Q284453
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5
Gewicht incl. accupack (kg)
2.2
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
180
Nullasttoerental (1/min)
360 - 2200
Max. steunplaat diameter (mm)
180
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5
Gewicht incl. accupack (kg)
2.2
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
180
Nullasttoerental (1/min)
360 - 2200
Max. steunplaat diameter (mm)
180
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Milwaukee
Goederencode
84672920
Model
M18 FAP180-502X
Type
Cordless Polisher
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Q284453
EAN
4002395144525
UBB
500650600272
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933451550
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen