text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Polijstmachine M18FAP180-0X


Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor. REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden. Onovertroffen werkduur voor het polijsten van een volledige auto per acculading*. Constantelektronica met zachte aanloop voor gemakkelijk starten. Maximale diameter polijstaccessoire 180 mm. Afneembare stofbeschermingskap: voorkomt het binnendringen van vuil, verlengt de levensduur van de motor. Met rubber bekleed tandwielhuis voor méér comfort, vooral als u verticaal met de machine werkt. Lock-on functie voor comfortabeler werken bij langere perioden achtereen polijsten. Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na verwisselen van de accu

Artikelnummer 5N256845
Nom. spanning (V) 18
Gewicht incl. accupack (kg) 2.2
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 180
Nullasttoerental (1/min) 360 - 2200
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Gewicht incl. accupack (kg) 2.2
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 180
Nullasttoerental (1/min) 360 - 2200
Max. steunplaat diameter (mm) 180
Aantal meegeleverde accu's 0
Met acculader Nee
Merk Milwaukee
Model M18 FAP180-0X
Type Cordless Polisher

Artikelnummers

Artikelnummer 5N256845
EAN 4002395144549
UBB 500650600439
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933451552
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.