Elektrische en Accumachines
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
7M352756
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
Milwaukee Accu Polijstmachine M12 BPS-421X
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7M352756
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
4
Gewicht incl. accupack (kg)
1
Gereedschapopname
Overig
Max. schijfdiameter (mm)
76
Nullasttoerental (1/min)
2800 - 8300
Max. steunplaat diameter (mm)
50
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
4
Gewicht incl. accupack (kg)
1
Gereedschapopname
Overig
Max. schijfdiameter (mm)
76
Nullasttoerental (1/min)
2800 - 8300
Max. steunplaat diameter (mm)
50
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Milwaukee
Goederencode
84672920
Model
M12 BPS-421X
Type
Compact Polisher
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7M352756
EAN
4002395006564
UBB
500513648542
UNSPSC
23101509
Fabrikant artikelnummer
4933447799
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen