Snijders & knippers
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
Accu machines
Zagen & knippen
Snijders & knippers
8D942870
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
Milwaukee Accu Platenschaar M18 BMS12-0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8D942870
Nom. spanning (V)
18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
2500
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
2
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm)
1.2
Aantal meegeleverde accu's
0
Merk
Milwaukee
Goederencode
84672920
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
2500
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
2
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm)
1.2
Aantal meegeleverde accu's
0
Merk
Milwaukee
Goederencode
84672920
Model
M18 BMS12-0
Type
Metal Shear
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8D942870
EAN
4002395006731
UBB
500513659929
UNSPSC
23151901
Fabrikant artikelnummer
4933447925