text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Pijpensnijder C12 PPC-0


Enorme snijdruk van 175 kg/cm². REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid. Krachtige motor voor snijden van PEX pijpen tot 50 mm in slechts 3 seconden. Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel. Variabele regeling van toerental voor optimale snijcontrole. Superscherp snijblad voor braamvrije resultaten. Hoog efficiënt mechanisme voor ruim 200 gesneden pijpen per acculading. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Ingebouwde brandstofmeter en LED-lampje - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek. Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's

Artikelnummer 8P560407
Buisdiameter (mm) 50 - 50
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor koper Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Buisdiameter (mm) 50 - 50
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis Nee
Met snelverstelling Nee
Aantal snijwieltjes 0
Telescopisch Nee
Merk Milwaukee
Type Compact Hex Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 8P560407
EAN 4002395237203
UBB 500513555143
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 4933416550
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.