text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Milwaukee Accu Haakse Slagschroevendraaier M12 BRAID-0


Compacte haakse slagschroevendraaier meet slechts 287 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe ruimtes. REDLINK™ overbelastingsbeveiliging voor onovertroffen duurzaamheid. Volledig metalen tandwielhuis voor superieure duurzaamheid en maximum koppel tot 68 Nm. Compacte 35,6 mm kop. Multi-handgreep voor meerdere handposities en maximaal comfort. 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van schroefbits met één hand. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting. REDLITHIUM-ION™ accu tot 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere accu levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën

Artikelnummer 3V449072
Nom. spanning (V) 12
Gewicht incl. accupack (kg) 1.2
Max. draaimoment (Nm) 68
Gereedschapopname 1/4" binnenzeskant
Aantal slagen (1/min) 3300
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Gewicht incl. accupack (kg) 1.2
Max. draaimoment (Nm) 68
Gereedschapopname 1/4" binnenzeskant
Aantal slagen (1/min) 3300
Nullasttoerental (1/min) 2425
Nullasttoerental (1/min) 0 - 2425
Met acculader Nee
Merk Milwaukee
Type M12 BRAID-0

Artikelnummers

Artikelnummer 3V449072
EAN 4002395167715
UBB 500636638305
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4933451247
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.