text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Haakse boormachine C18 RAD-0


Optimale prestaties - 1500 omw/min bij 20 Nm. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid. Perfecte snelheids-/vermogensverhouding voor de snelle klussen. 10 mm boorhouder voor maximale veelzijdigheid en betere grip. Kophoogte slechts 100 mm, ideaal voor werken op de lastigste plekken. Multipositionele handgreep voor perfecte grip en maximaal comfort onder alle werkhoeken. 10 + 1 elektronische koppeling voor complete controle bij montageklussen. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan. LED-lampje voor perfecte verlichting van de werkplek. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën. Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

Artikelnummer 3F748254
Nom. spanning (V) 18
Spanwijdte boorhouder (mm) 10 - 10
Max. draaimoment (Nm) 20
Boordiameter in staal (mm) 10
Boordiameter in hout (mm) 28
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Spanwijdte boorhouder (mm) 10 - 10
Max. draaimoment (Nm) 20
Boordiameter in staal (mm) 10
Boordiameter in hout (mm) 28
Merk Milwaukee
Type C18 RAD-0

Artikelnummers

Artikelnummer 3F748254
EAN 4002395239085
UBB 500513556547
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4933427189
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.