text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Decoupeerzaag M18BJS-402C


Milwaukee® krachtige motor levert 2800 slagen per minuut voor snelle zaagprestaties. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid. Milwaukee® gepatenteerd FIXTEC-systeem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagblad. Zool snel en gemakkelijk instelbaar op standen tussen 0º en 45º, zonder hulpwerktuigen. Op 5 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties. LED verlichting voor het verlichten van de werkplek. Spaanblaasinrichting houdt de zaaglijn vrij van houtstof. Afneembare, zachte glijschoen voorkomt krassen en schuren tijdens het zagen in zachte materialen. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperature tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën. Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

Artikelnummer 8I734945
Nom. spanning (V) 18
Slag (mm) 25
Accucapaciteit (Ah) 4
Gewicht incl. accupack (kg) 2.5
Snijdiepte in hout (mm) 135
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Slag (mm) 25
Accucapaciteit (Ah) 4
Gewicht incl. accupack (kg) 2.5
Snijdiepte in hout (mm) 135
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 0 - 2800
Aantal meegeleverde accu's 2
Merk Milwaukee
Type M18 BJS-402C

Artikelnummers

Artikelnummer 8I734945
EAN 4002395157976
UBB 500650588071
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933451389
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.