text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Decoupeerzaag M18 BJS-0X


Zool snel en gemakkelijk instelbaar op standen tussen 0° en 45°, zonder hulpwerktuigen. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperature tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën. Milwaukee® krachtige motor levert 2800 slagen per minuut voor snelle zaagprestaties. Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid. Milwaukee® gepatenteerd FIXTEC-systeem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagblad. Op 5 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties. LED verlichting voor het verlichten van de werkplek. Spaanblaasinrichting houdt de zaaglijn vrij van houtstof. Afneembare, zachte glijschoen voorkomt krassen en schuren tijdens het zagen in zachte materialen

Artikelnummer 2W163526
Nom. spanning (V) 18
Slag (mm) 25
Snijdiepte in hout (mm) 135
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 2800 - 2800
Aantal meegeleverde accu's 0
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Slag (mm) 25
Snijdiepte in hout (mm) 135
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 2800 - 2800
Aantal meegeleverde accu's 0
Merk Milwaukee
Model M18 BJS-0X
Type Jigsaw

Artikelnummers

Artikelnummer 2W163526
EAN 4058546027452
UBB 500668403107
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933459573
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.