text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Decoupeerzaag HD18 JSB-402C


Gepatenteerd FIXTEC-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen zool en verstekhoek snel en gemakkelijk instelbaar op standen tussen 0 - 45º, zonder sleutel. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Milwaukee Heavy Duty 4-polige frameless motor. Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën. Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid. Zachte aanloop voor een rustige start. Op 4 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties en langere standtijden van zaagbladen. Instelbare spaanblaasinrichting. Exacte zaagbladgeleiding met steunrol op naaldlagers, aangebracht op een zeer lage stand. Gegoten zool voor hoge duurzaamheid

Artikelnummer 0M961260
Nom. spanning (V) 18
Slag (mm) 26
Accucapaciteit (Ah) 4
Snijdiepte in hout (mm) 120
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 2700 - 2700
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Slag (mm) 26
Accucapaciteit (Ah) 4
Snijdiepte in hout (mm) 120
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 2700 - 2700
Aantal meegeleverde accu's 2
Merk Milwaukee
Model HD18 JSB-402C
Type Jigsaw

Artikelnummers

Artikelnummer 0M961260
EAN 4002395002139
UBB 500513624295
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 4933426660
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.