text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Milwaukee Accu Cirkelzaag M18CCS55-0X


type accu Li-ion asgat ø (mm) 15,87 zaagblad ø (mm) 165 aantal meegeleverde accu's 0 geleverd in HD-doo max. zaagdiepte bij 45° (mm) 41 max. zaagdiepte bij 90° (mm) 55 onbelast toerental (omw/min) 5000 overspanning (v) 18

Artikelnummer 9Q630456
Nom. spanning (V) 18
Snijdiepte (90°) (mm) 55
Zaagbladdiameter (mm) 165
Zaagbladboring (mm) 15.8
Nullasttoerental (1/min) 5000
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Snijdiepte (90°) (mm) 55
Zaagbladdiameter (mm) 165
Zaagbladboring (mm) 15.8
Nullasttoerental (1/min) 5000
Merk Milwaukee
Type M18 CCS55-0X

Artikelnummers

Artikelnummer 9Q630456
EAN 4002395162680
UBB 500649488185
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 4933451429
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.