Cirkelzagen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Cirkelzagen
4G471826
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
Milwaukee Accu Cirkelzaag M18 FMCS-0X
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4G471826
Nom. spanning (V)
18
Snijdiepte (90°) (mm)
57
Zaagbladdiameter (mm)
150
Zaagbladboring (mm)
20
Nullasttoerental (1/min)
3900
Aantal meegeleverde accu's
0
Merk
Milwaukee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Snijdiepte (90°) (mm)
57
Zaagbladdiameter (mm)
150
Zaagbladboring (mm)
20
Nullasttoerental (1/min)
3900
Aantal meegeleverde accu's
0
Merk
Milwaukee
Goederencode
84672230
Model
M18 FMCS-0X
Type
Circular Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4G471826
EAN
4002395289271
UBB
500655565520
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933459192