Cirkelzagen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Cirkelzagen
7L343720
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
Milwaukee Accu Cirkelzaag HD 18 CS-402B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7L343720
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Snijdiepte (90°) (mm)
55
Snijdiepte (45°) (mm)
39
Zaagbladdiameter (mm)
165
Nullasttoerental (1/min)
3500
Aantal meegeleverde accu's
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Snijdiepte (90°) (mm)
55
Snijdiepte (45°) (mm)
39
Zaagbladdiameter (mm)
165
Nullasttoerental (1/min)
3500
Aantal meegeleverde accu's
2
Merk
Milwaukee
Goederencode
84672230
Model
HD18 CS-402B
Type
Circular Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7L343720
EAN
4002395001613
UBB
500513623123
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
4933441400
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen