Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
9X587030
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
Milwaukee Accu Boorschroefmachine M4 D-202B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9X587030
Nom. spanning (V)
4
Accucapaciteit (Ah)
2
Max. draaimoment (Nm)
5
Accu-eigenschap
Lithium-ions
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 200
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0 - 600
Aantal meegeleverde accu's
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
4
Accucapaciteit (Ah)
2
Max. draaimoment (Nm)
5
Accu-eigenschap
Lithium-ions
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 200
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0 - 600
Aantal meegeleverde accu's
2
Merk
Milwaukee
Goederencode
84672110
Model
M4 D-202B
Type
Cordless Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9X587030
EAN
4002395000388
UBB
500513668425
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
4933440475
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen