text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Milwaukee Accu Boorschroefmachine M12 BDD-202C


Geoptimaliseerde handgreep voor optimale controle en betere grip. Milwaukee subcompactboorschroefmachine - meet slechts 187 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid. 10 mm metalen boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Ingebouwde brandstofmeter en LED-lampje - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën. Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's

Artikelnummer 8D909508
Nom. spanning (V) 12
Lengte 187
Accucapaciteit (Ah) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 10 - 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Lengte 187
Accucapaciteit (Ah) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 10 - 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 22
Boordiameter hout 1e stand (mm) 22
Max. draaimoment (Nm) 30
Accu-eigenschap Lithium-ions
Boordiameter hout 3e stand (mm) 22
Boordiameter staal 3e stand (mm) 10
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 400
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 1500
Aantal meegeleverde accu's 2
Merk Milwaukee
Type M12 BDD-202C

Artikelnummers

Artikelnummer 8D909508
EAN 4002395002627
UBB 500513646496
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4933441915
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.