text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Boorschroefmachine M12 BD-0


Artikelnummer 3H927355
Nom. spanning (V) 12
Lengte (mm) 175
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 22
Boordiameter hout 1e stand (mm) 22
Max. draaimoment (Nm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Lengte (mm) 175
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 22
Boordiameter hout 1e stand (mm) 22
Max. draaimoment (Nm) 30
Accu-eigenschap Lithium-ions
Boordiameter hout 3e stand (mm) 22
Boordiameter staal 3e stand (mm) 10
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 400
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 1500
Aantal meegeleverde accu's 0
Merk Milwaukee
Goederencode 84672110
Model M12 BD-0
Type Cordless Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 3H927355
EAN 4002395002566
UBB 500513646157
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4933441910
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.