text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Boorhamer M18 CHX-0

Artikelnummer 4H611428
Nom. spanning (V) 18
Boordiameter in beton (mm) 26
Max. energie enkele slag (J) 2.5
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter in hout (mm) 30
Max. aantal slagen (1/min) 4900

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Boordiameter in beton (mm) 26
Max. energie enkele slag (J) 2.5
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter in hout (mm) 30
Max. aantal slagen (1/min) 4900
Nullasttoerental (1/min) 0 - 1400
Aantal meegeleverde accu's 0

Artikelnummers

Artikelnummer 4H611428
EAN 4002395006205
UBB 500513663624
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 4933447420
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.