text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Boorhamer M18 BH-0


Superieure vermogen-/gewichtsverhouding in z'n klasse, 1,9 kg bij 1,2 J EPTA. Milwaukee heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid. 2-standen: hamerboren of alleen normaalboren voor maximale flexibiliteit. Laag vibratieniveau van slechts 10 m/s². Beste hamerboorprestaties van Ø 4 tot 10 mm, maximaal tot 16 mm. Rechts-/linksschakelaar voor hogere flexibiliteit bij montagetoepassingen. Spanhals 43 mm - geschikt voor gebruik met stofafzuigset M12 DE. Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan. LED-lampje voor perfecte verlichting van de werkplek. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën

Artikelnummer 8P365511
Nom. spanning (V) 18
Boordiameter in beton (mm) 16
Max. energie enkele slag (J) 1.2
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Boordiameter in beton (mm) 16
Max. energie enkele slag (J) 1.2
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 10
Boordiameter in hout (mm) 16
Max. aantal slagen (1/min) 6100
Nullasttoerental (1/min) 0 - 1300
Aantal meegeleverde accu's 0
Merk Milwaukee
Type M18 BH-0

Artikelnummers

Artikelnummer 8P365511
EAN 4002395003730
UBB 500513658103
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 4933443320
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.