Boorhamers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Accu machines
Boorhamers
2W524291
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
Milwaukee Accu Boorhamer M12 CH-402C
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
2W524291
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
4
Boordiameter in beton (mm)
13
Max. energie enkele slag (J)
1.1
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
10
Boordiameter in hout (mm)
13
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
4
Boordiameter in beton (mm)
13
Max. energie enkele slag (J)
1.1
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
10
Boordiameter in hout (mm)
13
Nullasttoerental (1/min)
0 - 900
Aantal meegeleverde accu's
2
Merk
Milwaukee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2W524291
EAN
4002395002610
UBB
500513650001
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
4933441475
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen