Boorhamers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Accu machines
Boorhamers
9T167125
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
Milwaukee Accu Boorhamer M12 CH-202C
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
9T167125
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
2
Boordiameter in beton (mm)
13
Max. energie enkele slag (J)
1.1
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
10
Boordiameter in hout (mm)
13
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
2
Boordiameter in beton (mm)
13
Max. energie enkele slag (J)
1.1
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
10
Boordiameter in hout (mm)
13
Nullasttoerental (1/min)
0 - 900
Aantal meegeleverde accu's
2
Merk
Milwaukee
HS- en goederencode
84672191
Model
M12 CH-202C
Type
Compact Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9T167125
EAN
4002395002665
UBB
500513649953
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
4933441997
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen