text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Boorhamer HD18 H-402C


Krachtige motor - levert dezelfde prestaties als boorhamers met snoer. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid. Volledig metalen tandwielhuis - optimale bescherming van tandwielen. 4-standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale veelzijdigheid. Hamerstopfunctie. Mechanische koppeling ter bescherming van de machine wanneer de boor vastloopt. AVS - Anti-Vibratie-Systeem voor maximaal comfort door minder vibraties. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën

Artikelnummer 1Q630383
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 4
Boordiameter in beton (mm) 24
Max. energie enkele slag (J) 2.4
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 4
Boordiameter in beton (mm) 24
Max. energie enkele slag (J) 2.4
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter in hout (mm) 30
Max. aantal slagen (1/min) 4200
Aantal meegeleverde accu's 2
Merk MILWAUKEE
Type HD18 H-402C

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q630383
EAN 4002395004355
UBB 500513623206
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 4933443468
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.