text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Bandzaag M18 CBS 125-0


Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor met de prestaties van machines met snoer voor 10x langere levensduur van de motor en tot 2x langere werkduur dan andere snoerloze oplossingen. REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden. REDLITHIUM-ION™ accutechnologie voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën. Ongekende zaagcapaciteit tot maar liefst 125 x 125 mm materiaaldiameter. In 5 stappen instelbare bandsnelheid van 0 tot 116 mm. Vergrendelmechanisme voor snel en gemakkelijk verwisselen van de zaagband zonder hulpwerktuigen. Solide metalen ophanghaak voor snel en gemakkelijk opbergen. Slank, volledig metalen tandwielhuis en heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek

Artikelnummer 9T358581
Nom. spanning (V) 18
Bandsnelheid (m/min) 116 - 116
Zaagbandlengte (mm) 1139.83
Merk Milwaukee
Model M18 CBS125-0
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Bandsnelheid (m/min) 116 - 116
Zaagbandlengte (mm) 1139.83
Merk Milwaukee
Model M18 CBS125-0
Type Deep Cut Bandsaw

Artikelnummers

Artikelnummer 9T358581
EAN 4002395006038
UBB 500513661727
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 4933447150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.