text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Bandzaag M12 BS-402C


Compact, lichtgewicht ontwerp, ideaal voor boven het hoofd en op krappe plaatsen zagen. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid. Uiterst veelzijdig - zaagt staal, roestvrijstaal, koper, kunststof en aluminium. Koud zagen - vonk- en braamvrij zagen. Zuivere zaagsneden - gebalanceerd handgreepontwerp in combinatie met 8 ruim bemeten kogellagers voor de hoogst mogelijke zaagkwaliteit. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën. Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's. Geleverd met een 18 Tpi zaagblad

Artikelnummer 3V729244
Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 4
Zaaglengte (mm) 41
Snijbreedte (mm) 41
Zaagbandlengte (mm) 687.57
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 4
Zaaglengte (mm) 41
Snijbreedte (mm) 41
Zaagbandlengte (mm) 687.57
Aantal meegeleverde accu's 2
Merk Milwaukee
Type M12 BS-402C

Artikelnummers

Artikelnummer 3V729244
EAN 4002395002344
UBB 500513648880
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 4933441805
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.