text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Bandzaag M12 BS-0


Compact, lichtgewicht ontwerp, ideaal voor boven het hoofd en op krappe plaatsen zagen. Uiterst veelzijdig - zaagt staal, roestvrijstaal, koper, kunststof en aluminium. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid. Volledig gesloten beschermkap - nieuw afdeksysteem voor de zaagband ter bescherming van de gebruiker tegen letsel bij het verwisselen van de zaagband. Koud zagen - vonk- en braamvrij zagen. Zuivere zaagsneden - gebalanceerd handgreepontwerp in combinatie met 8 ruim bemeten kogellagers voor de hoogst mogelijke zaagkwaliteit. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Ingebouwde brandstofmeter en LED-lampje - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën

Artikelnummer 8H066603
Nom. spanning (V) 12
Zaaglengte (mm) 41
Snijbreedte (mm) 41
Zaagbandlengte (mm) 687.57
Merk Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Zaaglengte (mm) 41
Snijbreedte (mm) 41
Zaagbandlengte (mm) 687.57
Merk Milwaukee
Model M12 BS-0
Type Compact Bandsaw

Artikelnummers

Artikelnummer 8H066603
EAN 4002395242092
UBB 500513648625
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 4933431310
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.