Stiftfrezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Stiftfrezen
4Z384216
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
Stiftfrees ZYA-S Special Steel d. 8 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm PROMAT
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
4Z384216
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
20
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Vertanding
Kruis
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
20
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA-S
Merk
Promat
HS- en goederencode
82077010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Z384216
EAN
4015448745457
UBB
500582283007
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000868764