Frezen
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
Frezen
Frezen
4M411345
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
MIG/MAG-lasinstallatie MULTIWELD FV 220M met toebehoren 30-220 A gasgekoeld GYS
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4M411345
Gewicht
32000
Aantal fasen
1
Bedrijfstemperatuur (°C)
40 - 40
Max. belastbaarheid bij 60% (MIG/MAG) (A)
160
Max. belastbaarheid bij 100% (MIG/MAG) (A)
120
Lasstroom (MIG/MAG) (A)
220
Merk
Gys
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gewicht
32000
Aantal fasen
1
Bedrijfstemperatuur (°C)
40 - 40
Max. belastbaarheid bij 60% (MIG/MAG) (A)
160
Max. belastbaarheid bij 100% (MIG/MAG) (A)
120
Lasstroom (MIG/MAG) (A)
220
Merk
Gys
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4M411345
EAN
3154020065482
UBB
500582122627
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
1000152881