text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera bit 869/4 5/16/65 060290


869/4 Dopbit, 5/16", x 65 mmNiet-magnetische uitvoering. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81593.079.065
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 21
Lengte 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 21
Lengte 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee

Omschrijving

869/4 Dopbit, 5/16", x 65 mmNiet-magnetische uitvoering. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81593.079.065
EAN 4013288016638
UBB 240232982845
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060290001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.