Nedtrain Oud
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
X8120.004.032
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
MF BIT PZ 1/4 L=25 PZ 4 X 32
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
X8120.004.032
L (mm)
Merk
Maxxfast
Aansluiting
1/4 - C6,3
Gewicht per stuk (g)
25
Type
Bit Set
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
L (mm)
32
Merk
Maxxfast
Aansluiting
1/4 - C6,3
Gewicht per stuk (g)
25
Type
Bit Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
X8120.004.032
EAN
8715494308564
UBB
500574835913
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
132Z4A/SB