text.skipToContent text.skipToNavigation

Stroomgenerator PG-I 12 SR 1 kW benzine UNICRAFT


Invertertechniek voor constant vermogen. Voor huis en tuin, camping, caravans, boten, computers en andere gevoelige elektronische apparaten. Eco-modus regelt het toerental afhankelijk van het stroomverbruik. Choke voor probleemloze koude starts. Controlelampjes voor uitgangsspanning, overbelasting en lage olie. Overbelastingsbescherming door thermobeveiligingsschakelaar. Uitschakeling door oliegebrek met waarschuwingslamp

Artikelnummer 9X225991
Breedte 236
Hoogte 392
Gewicht 12.1
Aantal fasen 1
Type aandrijving Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 236
Hoogte 392
Gewicht 12.1
Aantal fasen 1
Type aandrijving Overig
Lengte 448
Nom. spanning (V) 230 - 230
Beschermingsgraad (IP) IP23
Generatorvermogen (kW) 1
Soort brandstof Brandstof
Vermogensfactor 1
Merk UNICRAFT
Type 6706112, PG-I 12

Artikelnummers

Artikelnummer 9X225991
EAN 4036351286776
UBB 500584026081
UNSPSC 41113636
Fabrikant artikelnummer 8000789765
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.