Mobiele zuigercompressoren
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
Compressoren
Mobiele zuigercompressoren
1N538180
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
Metabocompressor MEGA 520-200 D
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
3 universele koppelingen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1N538180
Kleur
Groen
Stroomsterkte (A)
7.6
Max. druk (bar)
10
Motorvermogen
3
Toerental (1/min)
1300
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Groen
Stroomsterkte (A)
7.6
Max. druk (bar)
10
Motorvermogen
3
Toerental (1/min)
1300
Geluidsvermogensniveau
96
Type motor
Elektrisch
Aansluitspanning (V)
415
Frequentie
50 Hz
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Tankinhoud
200
Met automatische start/stop
Ja
Aantal cilinders
2
Met motorbeveiliging
Ja
Met veerveiligheid
Ja
Met uitlaatklep
Ja
Met condensafvoer
Ja
Aansluiting slang
Snelkoppeling
Max. bedrijfsdruk (psi)
145
Type smering
Oliegesmeerd
Aantal uitgaande aansluitingen
3
Verrijdbaar
Ja
Aandrijving
V-snaar
Met terugslagklep
Ja
Model
Mega 520-200 D
Type
Mega 520-200 D
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1N538180
EAN
4007430244789
UBB
500658539183
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
601541000