text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabocompressor MEGA 400-50 W

Artikelnummer 2X763020
Kleur Groen
Stroomsterkte (A) 14.5
Max. druk (bar) 10
Motorvermogen 2.2
Toerental (1/min) 1050
Geluidsvermogensniveau 93
Type motor Elektrisch

Specificaties

Kleur Groen
Stroomsterkte (A) 14.5
Max. druk (bar) 10
Motorvermogen 2.2
Toerental (1/min) 1050
Geluidsvermogensniveau 93
Type motor Elektrisch
Aansluitspanning (V) 230
Frequentie 50 Hz
Beschermingsgraad (IP) IP44
Tankinhoud 50
Met automatische start/stop Ja
Aantal cilinders 2
Met motorbeveiliging Ja
Met veerveiligheid Ja
Met uitlaatklep Ja
Met condensafvoer Ja
Max. bedrijfsdruk (psi) 145
Type smering Oliegesmeerd
Aantal uitgaande aansluitingen 3
Verrijdbaar Ja
Aandrijving V-snaar
Met terugslagklep Ja
Merk METABO
Model Mega 400-50 W
Type Mega 400-50 W

Artikelnummers

Artikelnummer 2X763020
EAN 4007430244451
UBB 500658538193
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer 601536000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.