Mobiele zuigercompressoren
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
Compressoren
Mobiele zuigercompressoren
2E838685
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
Metabocompressor MEGA 350-50 W
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
2 snelkoppelingen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
2E838685
Kleur
Groen
Stroomsterkte (A)
11.7
Max. druk (bar)
10
Motorvermogen
2.2
Toerental (1/min)
1350
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Groen
Stroomsterkte (A)
11.7
Max. druk (bar)
10
Motorvermogen
2.2
Toerental (1/min)
1350
Geluidsvermogensniveau
93
Type motor
Elektrisch
Aansluitspanning (V)
240
Frequentie
50 Hz
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Tankinhoud
50
Met automatische start/stop
Ja
Aantal cilinders
2
Met motorbeveiliging
Ja
Met veerveiligheid
Ja
Met uitlaatklep
Ja
Met condensafvoer
Ja
Max. bedrijfsdruk (psi)
145
Type smering
Oliegesmeerd
Aantal uitgaande aansluitingen
3
Verrijdbaar
Ja
Aandrijving
V-snaar
Met terugslagklep
Ja
Model
Mega 350-50 W
Type
Mega 350-50 W
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2E838685
EAN
4007430272041
UBB
500658540728
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
601589000