text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabocompressor MEGA 350-150 W

Artikelnummer 3T999928
Kleur Groen
Stroomsterkte (A) 4.3
Max. druk (bar) 10
Motorvermogen 2.2
Toerental (1/min) 1350
Geluidsvermogensniveau 93
Type motor Elektrisch

Specificaties

Kleur Groen
Stroomsterkte (A) 4.3
Max. druk (bar) 10
Motorvermogen 2.2
Toerental (1/min) 1350
Geluidsvermogensniveau 93
Type motor Elektrisch
Aansluitspanning (V) 415
Frequentie 50 Hz
Beschermingsgraad (IP) IP44
Tankinhoud 150
Met automatische start/stop Ja
Aantal cilinders 2
Met motorbeveiliging Ja
Met veerveiligheid Ja
Met uitlaatklep Ja
Met condensafvoer Ja
Aansluiting slang Snelkoppeling
Max. bedrijfsdruk (psi) 145
Type smering Oliegesmeerd
Aantal uitgaande aansluitingen 3
Verrijdbaar Ja
Aandrijving V-snaar
Met terugslagklep Ja
Merk METABO
Model Mega 350-150 W
Type Mega 350-150 D

Artikelnummers

Artikelnummer 3T999928
EAN 4007430253859
UBB 500658540314
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer 601587000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.