text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Zaagtafel TKHS 315 C 2,8 DNB

Artikelnummer 7Q116832
Breedte 650
Hoogte 1000
Spanning (V) 415
Lengte 1650
Nom. opgenomen vermogen (W) 2800
Snijdiepte (90°) (mm) 85
Snijdiepte (45°) (mm) 60

Specificaties

Breedte 650
Hoogte 1000
Spanning (V) 415
Lengte 1650
Nom. opgenomen vermogen (W) 2800
Snijdiepte (90°) (mm) 85
Snijdiepte (45°) (mm) 60
Zaagbladdiameter (mm) 315
Zaagbladboring (mm) 30
Max. zwenkbereik (°) 45
Snijdiepte instelbaar (mm) 0 - 85
Nullasttoerental (1/min) 2990 - 2990
Kantelinstelling links (°) 45
Kantelinstelling rechts (°) 45
Breedte van het contactoppervlak (mm) 550
Lengte van het contactoppervlak (mm) 800
Merk METABO
Type TKHS 315 C - 2,8 DNB

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q116832
EAN 4003665404417
UBB 500658600951
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0103152100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.