Schuur- en polijstmachines
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
Slijpen & schuren
Schuur- en polijstmachines
7X895137
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
Metabo Vlakschuurmachine SXE 150-5.0BL
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Schuurzool "multi-hole" met klithechting Steeksleutel
Volledige omschrijving
Artikelnummer
7X895137
Breedte
148.5
Hoogte
92.7
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
228.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
148.5
Hoogte
92.7
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
228.8
Nom. opgenomen vermogen (W)
350
Machinegewicht (kg)
1
Slijpschijfdiameter (mm)
150
Schuurmiddelbevestiging
Klitten
Nullasttoerental (1/min)
4000 - 10000
Trillingskringdiameter 1 (mm)
5
Type
SXE 150-5.0 BL
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7X895137
EAN
4007430320797
UBB
500678921619
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
615050000