text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Vlakschuurmachine SXE 150-2.5BL

Artikelnummer 4B411014
Breedte 148.5
Hoogte 92.7
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte 228.8
Nom. opgenomen vermogen (W) 350
Machinegewicht (kg) 1

Specificaties

Breedte 148.5
Hoogte 92.7
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte 228.8
Nom. opgenomen vermogen (W) 350
Machinegewicht (kg) 1
Slijpschijfdiameter (mm) 150
Schuurmiddelbevestiging Klitten
Nullasttoerental (1/min) 4000 - 10000
Trillingskringdiameter 1 (mm) 2.5
Merk METABO
Type SXE 150-2.5 BL

Artikelnummers

Artikelnummer 4B411014
EAN 4007430320858
UBB 500678921460
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 615025000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.