Schuur- en polijstmachines
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
Slijpen & schuren
Schuur- en polijstmachines
3I582060
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
Metabo Vlakschuurmachine SR 2185
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Textielen stofzakken Met: kunststof koffer
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3I582060
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
210
Machinegewicht (kg)
1.5
Trillingskringdiameter (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
210
Machinegewicht (kg)
1.5
Trillingskringdiameter (mm)
2
Schuurmiddelbevestiging
Klemmen
Schuurplaatbreedte (mm)
184
Schuurplaatlengte (mm)
92
Nullasttoerental (1/min)
11200 - 11200
Type
SR 2185
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Textielen stofzakken Met: kunststof koffer
Artikelnummers
Artikelnummer
3I582060
EAN
4007430270986
UBB
500658604755
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600441500