text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Vlakschuurmachine FSR 200 INTEC


Objednací číslo 2V890601
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 200
Machinegewicht (kg) 1.3
Trillingskringdiameter (mm) 1.4
Schuurmiddelbevestiging Klemmen
Schuurplaatbreedte (mm) 102
Baleno po 1

Specifikace

Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 200
Machinegewicht (kg) 1.3
Trillingskringdiameter (mm) 1.4
Schuurmiddelbevestiging Klemmen
Schuurplaatbreedte (mm) 102
Schuurplaatlengte (mm) 114
Nullasttoerental (1/min) 13000 - 13000
Merk Metabo
Model FSR 200 Intec
Type Orbital Sander

Čísla materiálu

Objednací číslo 2V890601
EAN 4007430153128
UBB 500658557722
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600066500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.